- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- pt ねじゲージのおすすめ人気ランキング
pt ねじゲージのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新313件の「pt ねじゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじゲージ」、「ネジゲージ 配管」、「ネジゲージ M8」などの商品も取り扱っております。
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
管用テーパーねじの検査及び、テーパーねじにはめあう管用めねじの検査用です。
ねじ径
PT 1/4
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合
管用テーパねじ(PT)用
プラグ
TPG P
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
通り側と止り側で1組。
仕様
めねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
プラグゲージ工作用
誰でも簡単に目視で検査が出来ます。
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用
トラスコ品番
809-4491
セット内容
15A、20A、25A、32A、40A、50A×各1ヶ
質量(kg)
3.5
適合サイズ
15、20、25、32、40、50
1セット
¥149,800
税込¥164,780
70日以内出荷
管用テーパーネジ用のネジゲージです。プラグ・リングのセットになっています。
サイズ
PT1/2
山数
14
OSGツールNo.
38540
トラスコ品番
808-1677
1組
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級
メートルネジ2級
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質
炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
通り側と止り側で1組
等級
メートルねじ(JIS2級)
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合
管用テーパねじ(R)用
プラグ
TPG P